Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99129000
Cod. Produttore
99129000
Cod. EAN
8012952089677

Informazioni di prodotto

BRACCIO PER PALO AURA 513 GREY9007
Braccio curvo in acciaio progettato per l’installazione su palo con attacco da 76 mm, specificamente realizzato per l’applicazione del prodotto Aura. Questo accessorio presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 356 mm, larghezza di 76 mm e un’altezza di 1000 mm, garantendo robustezza e stabilità con un peso di 8 kg. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, ideale per ambienti esterni ed urbani. La sua struttura in acciaio assicura resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo, rendendolo un componente affidabile per impianti di illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Braccio curvo per Aura

larghezza

76 mm

profondità

356 mm

peso

8 kg

Produttore

Braccio curvo acciaio per palo 76mm Aura esterni grigio