Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99144500
Cod. Produttore
99144500
Cod. EAN
8012952173901

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Cataforesi epossidica
  • Colore: Grafite
  • Lunghezza: 275 mm
  • Larghezza: 140 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Serie: 286
Braccio orientabile realizzato in alluminio pressofuso, progettato per l'applicazione a frusta su palo Ø60 mm. Caratterizzato da una finitura verniciata con cataforesi epossidica di colore grafite, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte con lunghezza di 275 mm, larghezza di 140 mm e altezza di 80 mm, unite a un peso contenuto di 1,3 kg, lo rendono ideale per installazioni laterali su pali, offrendo flessibilità e robustezza nelle applicazioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Braccio orientabile

colore

Altro

larghezza

140 mm

lunghezza

275 mm

Produttore

Braccio orientabile alluminio verniciato grafite palo Ø60 mm esterni