Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99550400
Cod. Produttore
99550400
Cod. EAN
8012952077513

Informazioni di prodotto

BRACCIO ORIENTABILE 42 GRAFITE
Braccio orientabile in acciaio zincato verniciato a polvere di colore grafite, con dimensioni di 975 mm di lunghezza, 200 mm di larghezza e 200 mm di altezza. Progettato per garantire robustezza e resistenza, presenta un grado di protezione IP65 che lo rende adatto all'uso in ambienti esterni o soggetti a polvere e umidità. Il design funzionale e la finitura a polvere assicurano durabilità e un aspetto professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto orientabile affidabile e stabile. Descrizione del produttore: braccio orientabile

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

975 mm

Produttore

Braccio orientabile acciaio zincato grafite IP65 esterno