Descrizione del prodotto
Braccio orientabile in acciaio galvanizzato con finitura a polvere di colore grafite. Progettato per garantire robustezza e resistenza agli agenti esterni grazie alla protezione IP65, è caratterizzato da dimensioni di 800 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza e 125 mm di altezza, con un peso di 1,2 kg. Questo accessorio versatile offre un'elevata affidabilità meccanica ed è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono un supporto regolabile e durevole. Descrizione del produttore: Braccio orientabile