›

Braccio orientabile acciaio bianco IP65 installazione elettrica

Cod. Rexel DS99550800
Cod. Produttore 99550800
Cod. EAN 8012952153200

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Verniciatura a polvere
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 800 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 125 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Serie: 41

Descrizione del prodotto

Braccio orientabile realizzato in acciaio galvanizzato con finitura a polvere, caratterizzato da una struttura robusta e resistente. Le dimensioni comprendono una lunghezza di 800 mm, una larghezza di 150 mm e un’altezza di 125 mm, con un peso di 1,2 kg. Il design assicura un’elevata protezione con grado IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici applicazioni nel settore dell’installazione elettrica. Questo braccio è ideale per supportare e orientare componenti in modo stabile e sicuro, offrendo funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Braccio orientabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

150 mm

lunghezza

800 mm

Braccio orientabile acciaio bianco IP65 installazione elettrica