Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99550900
Cod. Produttore
99550900
Cod. EAN
8012952153217

Informazioni di prodotto

BRACCIO ORIENTABILE 41 ANTRACITE
Braccio orientabile realizzato in acciaio galvanizzato con finitura a polvere di colore antracite, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni sono di 800 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza e 125 mm di altezza, con un peso di 1,2 kg. Il prodotto presenta un grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche in ambienti anche esterni. La struttura è studiata per offrire flessibilità e facilità di orientamento, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Braccio orientabile

colore

Antracite

larghezza

150 mm

lunghezza

800 mm

Produttore

Braccio orientabile acciaio antracite IP65 per esterni