Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697200
Cod. Produttore
42697200
Cod. EAN
8012952002126

Informazioni di prodotto

  • Serie: 301
  • Lunghezza: 652 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Peso: 2.3 kg
  • Corpo in: alluminio
  • Colore: Grey9007
  • Fissaggio: muro o mât
Il braccio Oliva 301 è un accessorio in alluminio progettato per il fissaggio di apparecchi di illuminazione su masti o pareti, utilizzabile con accessori dedicati per l'installazione. Presenta una lunghezza di 652 mm, una larghezza di 85 mm e un'altezza di 140 mm, con un peso di 2,3 kg. Il braccio è rifinito nel colore Grey9007, che garantisce un aspetto sobrio e resistente alle condizioni esterne. Questo componente si distingue per la sua robustezza e versatilità, ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono una solida struttura di supporto. Descrizione del produttore: Braccio Oliva

larghezza

85 mm

profondità

652 mm

peso

2,3 kg

Produttore

Braccio Oliva 301 alluminio Grey9007 per illuminazione esterna