Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697300
Cod. Produttore
42697300
Cod. EAN
8012952002133

Informazioni di prodotto

  • Serie: 301
  • Lunghezza: 652 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Peso: 2.3 kg
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Colore: Grafite
  • Fissaggio: Colonna o parete
Il braccio Oliva 301 è un componente in alluminio dal design robusto e funzionale, pensato per l'installazione su colonna o parete tramite accessori specifici. Con una lunghezza di 652 mm, larghezza di 85 mm e altezza di 140 mm, questo braccio garantisce stabilità e supporto affidabile per soluzioni di illuminazione esterna. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti architettonici. Il peso di 2,3 kg assicura una struttura solida senza compromettere la facilità di montaggio. Questo accessorio è ideale per chi cerca un elemento di fissaggio durevole e di qualità per impianti elettrici di illuminazione. Descrizione del produttore: Braccio Oliva

larghezza

85 mm

profondità

652 mm

peso

2,3 kg

Produttore

Braccio Oliva 301 alluminio grafite per illuminazione esterni residenziale