Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42690800
Cod. Produttore
42690800
Cod. EAN
8012952315325

Informazioni di prodotto

BRACCIO IN SU 1462 L=1430MM ARG.SAB.
Braccio di supporto in su, modello 1462, con lunghezza di 1430 mm, caratterizzato da una finitura grigio scuro (grey900). Progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo componente è ideale per strutturare e sostenere impianti con elevati standard di qualità e durata. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni professionali. Descrizione del produttore: Il braccio in SU 1462 con una lunghezza di 1430 mm si presenta in un elegante colore grigio 900, rendendolo un componente versatile e funzionale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio è progettato per garantire resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica e il design studiato facilitano l'installazione e l'uso, assicurando un'ottima integrazione con altri sistemi elettrici. Questo braccio non solo contribuisce all'efficienza operativa, ma aggiunge anche un tocco di modernità grazie al suo aspetto sobrio e professionale. È un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nei propri progetti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Braccio supporto elettrico SU 1462 1430mm grigio industriale