Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694600
Cod. Produttore
42694600
Cod. EAN
8012952101300

Informazioni di prodotto

BRACCIO IN SU 1362 L=1000MM GRAFITE
Braccio in su di colore grafite, con lunghezza di 1000 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro e stabile. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a installazioni in ambienti tecnici e industriali. Questo accessorio è pensato per facilitare il montaggio e l'organizzazione degli impianti elettrici, assicurando precisione e funzionalità. Descrizione del produttore: Il braccio in SU 1362, lungo 1000 mm, è un componente essenziale per le installazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Realizzato in grafite, questo braccio offre una straordinaria resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua lunghezza di 1000 mm consente una notevole flessibilità durante l'installazione e l'uso, mentre il materiale in grafite garantisce una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni avverse. Questo braccio è progettato per adattarsi facilmente a diverse configurazioni di montaggio, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Con il suo design funzionale e la qualità dei materiali, rappresenta una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Braccio SU 1362 1000mm grafite per installazioni elettriche