Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42691600
Cod. Produttore
42691600
Cod. EAN
8012952315165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BRACCIO IN GIU 1363
  • Lunghezza: 1600 mm
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Resistenza: Ottimale e duratura
  • Applicazioni: Ambito elettrico
  • Serie: DS42691600
Braccio in giù di lunghezza 1600 mm, realizzato in materiale resistente di colore grigio. Progettato per garantire robustezza e durata, è un componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura solida assicura una perfetta integrazione con altri elementi, offrendo stabilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Il braccio in giù è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, progettato per garantire una soluzione robusta e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo braccio misura 1600 mm e presenta una finitura di colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua struttura è progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico. Grazie alla sua versatilità, questo braccio può essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a varie esigenze. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di ottimizzare i tempi di lavoro senza compromettere la qualità. Un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Braccio in giù 1600mm resistente grigio per elettrico