Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126600
Cod. Produttore
99126600
Cod. EAN
8012952133325

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio
  • Lunghezza: 1040 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Peso: 9 kg
  • Attacco palo: 60 mm
  • Colore: Grey
  • Serie: 508
Braccio doppio in acciaio, progettato per l'installazione su pali con attacco Ø60 mm. Il corpo robusto garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la finitura di colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale. Con una lunghezza di 1040 mm, larghezza di 100 mm e altezza di 350 mm, questo braccio offre una soluzione stabile e funzionale per il montaggio di apparecchiature elettriche su colonne. Il peso di 9 kg assicura solidità senza compromettere la facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e resistente. Descrizione del produttore: Braccio doppio

larghezza

100 mm

profondità

1040 mm

peso

9 kg

Produttore

Braccio doppio acciaio 1040 mm installazione pali Ø60 mm esterni