Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126700
Cod. Produttore
99126700
Cod. EAN
8012952133332

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio
  • Fissaggio mât: 60 mm
  • Colore: antracite
  • Lunghezza: 1040 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Peso: 9 kg
  • Serie: 508
Braccio doppio in acciaio progettato per l'installazione su pali con fissaggio da 60 mm di diametro. Il braccio ha una lunghezza di 1040 mm, una larghezza di 100 mm e un'altezza di 350 mm, con un peso di 9 kg. La struttura è verniciata in colore antracite (RAL 7021), garantendo resistenza e durabilità per applicazioni di illuminazione esterna. Questo accessorio si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, ideale per supportare apparecchi di illuminazione in contesti urbani o industriali. Descrizione del produttore: Braccio doppio

larghezza

100 mm

profondità

1040 mm

peso

9 kg

Produttore

Braccio doppio acciaio antracite per pali 60mm esterni