Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99126500
Cod. Produttore
99126500
Cod. EAN
8012952133448

Informazioni di prodotto

BRACCIO DOPPIO 508 ANTRACITE
Braccio doppio in acciaio di colore antracite, progettato per l'installazione su pali con attacco Ø60 mm. Le sue dimensioni compatte con una lunghezza di 1040 mm, larghezza di 100 mm e altezza di 350 mm, uniti a un peso di 9 kg, lo rendono una soluzione robusta e stabile per il supporto di apparecchi di illuminazione esterna. La struttura in acciaio garantisce resistenza e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni stradali e spazi pubblici. Il design funzionale e la finitura antracite conferiscono un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici contesti urbani e ambientali. Descrizione del produttore: Braccio doppio

larghezza

100 mm

profondità

1040 mm

peso

9 kg

Produttore

Braccio doppio antracite acciaio per pali Ø60 mm esterni