Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694400
Cod. Produttore
42694400
Cod. EAN
8012952025736

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio e acciaio
  • Lunghezza: 445 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Peso: 1.8 kg
  • Colore: Grey9007
  • Attacco palo: non previsto
  • Serie: 328
Braccio modello 328 caratterizzato da una struttura robusta con base in alluminio e tubo in acciaio, progettato per applicazioni a parete o su palo tramite accessori dedicati. Il braccio ha una lunghezza di 445 mm, una larghezza di 85 mm e un'altezza di 170 mm, con un peso di 1,8 kg. Il colore Grey9007 conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti elettrici e illuminotecnici. Questo componente è pensato per garantire resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

445 mm

peso

1,8 kg

Produttore

Braccio 328 445mm Grey supporto per illuminazione esterni