Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694500
Cod. Produttore
42694500
Cod. EAN
8012952025743

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio e acciaio
  • Lunghezza: 445 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Peso: 1,8 kg
  • Colore: grafite
  • Attacco palo: non previsto
  • Serie: 328
Braccio modello 328 con codice 426945-00, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con base in alluminio e tubo in acciaio, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni sono di 445 mm di lunghezza, 85 mm di larghezza e 170 mm di altezza, con un peso di 1,8 kg. Il prodotto è di colore grafite, conferendo un aspetto moderno e discreto. È progettato per essere utilizzato con accessori specifici per il montaggio a parete o su palo, offrendo versatilità nelle installazioni. Questo braccio rappresenta una soluzione affidabile per supportare apparecchiature elettriche in vari contesti. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

445 mm

peso

1,8 kg

Produttore

Braccio 328 445mm grafite per illuminazione esterni residenziale