Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694200
Cod. Produttore
42694200
Cod. EAN
8012952025712

Informazioni di prodotto

  • Serie: 327
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Peso: 1.1 kg
  • Corpo: alluminio e acciaio
  • Colore: Grey9007
  • Garanzia: 0 anni
Braccio modello 327 caratterizzato da una struttura robusta con base in alluminio e tubo in acciaio, ideale per applicazioni a parete o su palo grazie alla compatibilità con accessori specifici. Presenta dimensioni compatte con lunghezza di 200 mm, larghezza di 85 mm e altezza di 170 mm, e un peso di 1,1 kg. Il colore grigio Grey9007 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi contesti di installazione elettrica. Questo braccio è progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni di materiali elettrici, assicurando una solida base di supporto. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

200 mm

peso

1,1 kg

Produttore

Braccio 327 200mm acciaio alluminio grigio esterni