Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694300
Cod. Produttore
42694300
Cod. EAN
8012952025729

Informazioni di prodotto

  • Serie: 327
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Peso: 1,1 kg
  • Corpo: alluminio e acciaio
  • Colore: grafite
  • Applicazioni: parete o palo
Braccio 327 di lunghezza 200 mm, larghezza 85 mm e altezza 170 mm, realizzato con base in alluminio e tubo in acciaio per garantire robustezza e durata. Il design in colore grafite si adatta perfettamente a installazioni murali o su palo, utilizzabile con accessori specifici per fissaggio. Con un peso di 1,1 kg, questo braccio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e affidabilità nel supporto di apparecchiature. La sua struttura è progettata per offrire stabilità e resistenza nel tempo, senza compromettere l’estetica. Descrizione del produttore: Braccio

larghezza

85 mm

profondità

200 mm

peso

1,1 kg

Produttore

Braccio 327 200mm grafite supporto illuminazione esterni