Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS44121000
Cod. Produttore
44121000
Cod. EAN
8012952337792

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Funzionalità: Supporto sicuro
  • Design: Moderno e professionale
  • Serie: DS44121000
Braccio nero con una capacità di carico di 1370 N, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Il braccio DS44121000 in elegante nero rappresenta una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio è progettato per garantire una resistenza e una durabilità superiori nel tempo. La sua struttura robusta offre un supporto sicuro per i dispositivi elettrici, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Il design versatile consente un'installazione semplice e rapida, mentre il colore nero conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo braccio è compatibile con vari sistemi e apparecchiature, rendendolo un accessorio essenziale per chi cerca efficienza e stile nel proprio impianto elettrico. Con il braccio DS44121000, è possibile ottimizzare gli spazi e migliorare la funzionalità delle installazioni elettriche.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

Produttore

Braccio 1370N nero robusto per installazioni elettriche