Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1080003
Cod. Produttore
LB1080003
Cod. EAN
8012680882052

Informazioni di prodotto

Bracc. Trend 110 Antrac.
Descrizione del produttore: Braccio orientabile Trend 110 in finitura antracite, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una struttura resistente e un design moderno. La superficie antracite conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando al contempo una protezione efficace contro l’usura e gli agenti esterni. Questo braccio è una soluzione funzionale e affidabile per supportare componenti elettrici con stabilità e stile.

larghezza

80 mm

lunghezza

116 mm

materiale

acciaio

altezza

78 mm

colore

antracite

tipo di accessori

braccio