Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
lunghezza
60 mm
tipo di accessori
braccio
materiale
alluminio
larghezza
30 mm
altezza
500 mm
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB11293 Cod. Produttore: LB11293 Cod. EAN: 8012680112937
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: VI02101.S.B Cod. Produttore: 02101.S.B Cod. EAN: 8007352037472
Cod. Rexel: VI02101 Cod. Produttore: 02101 Cod. EAN: 8007352037441
Cod. Rexel: VI02101.B Cod. Produttore: 02101.B Cod. EAN: 8007352037458
Cod. Rexel: VI02101.S Cod. Produttore: 02101.S Cod. EAN: 8007352037465
Cod. Rexel: VI02104.S Cod. Produttore: 02104.S Cod. EAN: 8007352037502
Cod. Rexel: AA36/SVD Cod. Produttore: 36/SVD Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te