Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99770600
Cod. Produttore
99770600
Cod. EAN
8012952326079

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 48 GREY
ATTACCO A PARETE 48 GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Attacco a parete

colore

Altro

larghezza

164 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

400 mm

Produttore

Attacco a parete 48 LED grigio design moderno risparmio energetico uso interno ed esterno

€ 11,88 x 1 pz.
(pz.)