Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62801
Cod. Produttore
62801
Cod. EAN
8015450628010

Informazioni di prodotto

Il portalampada E27 liscia NE offre una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione, combinando qualità e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura robusta
  • Materiali resistenti e di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e neutro che si integra in ogni ambiente
  • Ottima protezione contro polvere e umidità (grado IP elevato)
  • Funzionamento stabile e sicuro conforme alle normative

Documentazione tecnica

Il portalampada E27 liscia NE rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l'illuminazione domestica e commerciale. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce durata e sicurezza nel tempo. La sua forma liscia e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un design semplice ed elegante. Compatibile con lampade di tipo E27, permette un'installazione semplice e rapida grazie alla sua struttura robusta e al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambienti interni, questa presa garantisce un'ottima protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La qualità del materiale e la precisione costruttiva assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e le normative vigenti. La compatibilità con diversi sistemi di illuminazione e la facilità di montaggio rendono questo portalampada una scelta versatile e affidabile per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il portalampada E27 liscia NE rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l'illuminazione domestica e commerciale. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce durata e sicurezza nel tempo. La sua forma liscia e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un design semplice ed elegante. Compatibile con lampade di tipo E27, permette un'installazione semplice e rapida grazie alla sua struttura robusta e al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambienti interni, questa presa garantisce un'ottima protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La qualità del materiale e la precisione costruttiva assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e le normative vigenti. La compatibilità con diversi sistemi di illuminazione e la facilità di montaggio rendono questo portalampada una scelta versatile e affidabile per ogni progetto di illuminazione.

download

#N/A

Produttore

Portalampada E27 - liscia NE

€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)