Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62800
Cod. Produttore
62800
Cod. EAN
8015450628003

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E27
  • Design: Forma liscia
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Compatibilità: Standard internazionali
  • Isolamento: Conforme alle normative
  • Serie: MEFA62800
Descrizione del produttore: Il portalampada E27 liscia BI rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'illuminazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma liscia e il design essenziale si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni domestiche, commerciali o industriali, questo portalampada supporta lampade di tipo E27, assicurando compatibilità con una vasta gamma di sorgenti luminose. La protezione superfici e il grado di protezione IP elevato assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti umidi o polverosi. La robusta costruzione e la qualità dei materiali contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali, riducendo i rischi di malfunzionamenti. La compatibilità con standard di sicurezza internazionali e le caratteristiche di isolamento rendono questo portalampada una scelta eccellente per installazioni affidabili e durature, rispettando le normative di sicurezza e qualità del settore elettrico.

download

#N/A

Produttore

Portalampada E27 - liscia BI

€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)