›

BRACC. AIRY TO NERO

Cod. Rexel AILMLB11442
Cod. Produttore LB11442
Cod. EAN 8012680114429

Informazioni principali

Bracc. Airy to Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio di supporto Airy in colore nero, progettato per garantire stabilità e resistenza nell'installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, contribuisce a mantenere ordinati e sicuri gli impianti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

195 mm

materiale

plastica

colore

nero

tipo di accessori

braccio

altezza

208 mm

prodotto Sustainable

Si

BRACC. AIRY TO NERO