›

BRACC. AGO H500 VERDE

Cod. Rexel AILMLB1260015
Cod. Produttore LB1260015
Cod. EAN 8012680110247

Informazioni principali

Bracc. Ago H500 Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bracciale isolante a ago modello H500 di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro contatti accidentali e facilita la gestione dei cavi durante le operazioni di manutenzione e cablaggio. Il design robusto e funzionale lo rende ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo una soluzione pratica e duratura per il fissaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

verde

tipo di accessori

braccio

BRACC. AGO H500 VERDE