›

BRACC. AGO H500 NERO

Cod. Rexel AILMLB1260014
Cod. Produttore LB1260014
Cod. EAN 8012680110230

Informazioni principali

Bracc. Ago H500 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio ago H500 di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e performance costanti. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e funzionali.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

nero

tipo di accessori

braccio

prodotto Sustainable

Si

BRACC. AGO H500 NERO