›

BRACC. AGO H500 MARRONE

Cod. Rexel AILMLB1260016
Cod. Produttore LB1260016
Cod. EAN 8012680110254

Informazioni principali

Bracc. Ago H500 Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bracciale con ago modello H500 di colore marrone, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per fissaggi sicuri e pratici in impianti elettrici, offre una soluzione funzionale e robusta per organizzare e proteggere i cavi. La tonalità marrone si adatta facilmente a diverse installazioni, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

marrone

tipo di accessori

braccio

BRACC. AGO H500 MARRONE