›

BRACC. AGO H500 GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1260013
Cod. Produttore LB1260013
Cod. EAN 8012680110216

Informazioni principali

Bracc. Ago H500 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio ago H500 di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e funzionali. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti tecnici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

grigio

tipo di accessori

braccio

BRACC. AGO H500 GRIGIO