›

BRACC. AGO H300 NERO

Cod. Rexel AILMLB1260010
Cod. Produttore LB1260010
Cod. EAN 8012680110186

Informazioni principali

Bracc. Ago H300 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bracciale a ago di colore nero con lunghezza di 300 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Progettato per offrire facilità di installazione e un'efficace gestione dei cavi, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

300 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

nero

tipo di accessori

braccio

BRACC. AGO H300 NERO