›

BRACC. AGO H300 MARRONE

Cod. Rexel AILMLB1260012
Cod. Produttore LB1260012
Cod. EAN 8012680110209

Informazioni principali

Bracc. Ago H300 Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio ago di colore marrone con una lunghezza di 300 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di qualità. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, questo braccio ago è un elemento essenziale per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione con altri componenti, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

300 mm

diametro

15 mm

materiale

alluminio

colore

marrone

tipo di accessori

braccio

BRACC. AGO H300 MARRONE