Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012164
Cod. Produttore
0000012164
Cod. EAN
8010300121642

Informazioni di prodotto

Recuperatore di calore monostanza BRA.VO
Il dispositivo è un accumulatore standard dotato di corpo riscaldante premontato e indicatore di guasto integrato. Progettato per garantire un'efficiente gestione termica, assicura comfort e sicurezza negli ambienti in cui viene installato. La sua struttura compatta e funzionale permette un'installazione agevole, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina tecnologia avanzata e facilità d'uso per un controllo ottimale della temperatura. Descrizione del produttore: BRA.VO è un sistema domotico aperto basato sull’Internet of Things. Grazie alla connettività WiFi di casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home. Il sistema BRA.VO vanta altresì la piena integrazione con l’ecosistema Apple HomeKit ed è in grado di funzionare con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La App BRA.VO, disponibile sia per dispositivi Android che IOS, è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio “Home System” una volta installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria indoor. Il sistema BRA.VO si compone di un dispositivo di ventilazione meccanica smart con recupero di calore (BRA.VO M), indispensabile nelle abitazioni di nuova costruzione in classe A, nei piccoli interventi di ristrutturazione per aumentare la classe energetica dell’edificio e negli ambienti con problemi di umidità da condensa e di un aspiratore centrifugo, in versione da parete (BRA.VO Qe) e da incasso (BRA.VO Qi) in grado di estrarre in pochissimo tempo elevate concentrazioni di aria viziata, umidità e odori da cucina. BRA.VO M è adatto all’installazione in soggiorno, in studio, in camera da letto e nella cameretta dei bambini: il dispositivo espelle l’aria viziata dalla stanza e grazie al sistema di ricambio d’aria ne preleva di nuova dall’esterno, la filtra e la carica dell’energia trattenuta dal flusso dell’aria estratta. È il dispositivo ideale per costruzioni nuove o ristrutturate all’insegna del risparmio energetico e si caratterizza per: • Silenziosità… in tutte le ore della giornata • Funzionamento autonomo… garantito dai sensori a bordo • Massimo comfort… congiuntamente a consumi minimi • Elevata efficienza di scambio termico Per maggiori approfondimenti potete visitare il sito www.bravosmarthome.com

colore

Bianco

larghezza

241 mm

Tipologia

Accumulatore standard

altezza

213 mm

profondità

83 mm

peso

2500 kg

Numero di stadi di potenza selezionabili

3

con regolatore di temperatura

potenza allacciata nominale

0,07 KILOWATT

Con corpo riscaldante premontato

Indicatore di guasto

Filtro nella zona di aspirazione aria

Tensione di collegamento

1 V

Produttore

Recuperatore calore monostanza smart per abitazioni classe A