Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBPS07AHAA
Cod. Produttore
XBPS07AHAA
Cod. EAN
8017963235259

Informazioni di prodotto

Modulo porta batterie da 24Vdc 7.2Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BPS-7.2Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 7.2Ah

larghezza

169 mm

altezza

83 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

BPS-7.2AH/AA BATTERY PACK 24VDC 7.2