Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBPS03AHAA
Cod. Produttore
XBPS03AHAA
Cod. EAN
8017963235242

Informazioni di prodotto

Modulo porta batterie da 24Vdc 3.4Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BPS-3.4Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 3.4Ah

larghezza

83 mm

altezza

152 mm

profondità

190 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

BPS-3.4AH/AA BATTERY PACK 24VDC 3.4