Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBPS12AHAA
Cod. Produttore
XBPS12AHAA
Cod. EAN
8017963235266

Informazioni di prodotto

Modulo porta batterie da 24Vdc 12Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BPS-12Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 12Ah

larghezza

169 mm

altezza

115 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

BPS-12AH/AA BATTERY PACK 24VDC 12AH