Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBPS01AHAA
Cod. Produttore
XBPS01AHAA
Cod. EAN
8017963235235

Informazioni di prodotto

Modulo porta batterie da 24Vdc 1.2Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BPS-1.2Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 1.2Ah

larghezza

65 mm

altezza

115 mm

profondità

172 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

BPS-1.2AH/AA BATTERY PACK 24VDC 1.2