Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLBOX700.IP23
Cod. Produttore
BOX700.IP23
Cod. EAN
8054521538629

Informazioni di prodotto

BOX TRASFORMATORE 740X640X795MM RAL 7035 IP23
Descrizione del produttore: Box trasformatore IP23 RAL7035 740 x 640 x 795mm per contenimento (LxPxH)

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP23

larghezza dell'apparecchio

740 mm

altezza dell'apparecchio

795 mm

profondità dell'apparecchio

640 mm

Produttore

BOX TRAFO 740X640X795MM RAL 7035 IP