› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

BOX TRAFO 540X440X600MM RAL 7035 IP

Cod. Rexel LLBOX500.IP23
Cod. Produttore BOX500.IP23
Cod. EAN 8054521537912

Informazioni principali

  • Dimensioni: 540x440x600 mm
  • Grado protezione: IP23
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo prodotto: Box trasformatore
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Contenimento
  • Serie: Non indicata
  • Montaggio: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box trasformatore IP23 RAL7035 540 x 440 x 600mm per contenimento (LxPxH)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP23

larghezza dell'apparecchio

540 mm

altezza dell'apparecchio

600 mm

profondità dell'apparecchio

440 mm

BOX TRAFO 540X440X600MM RAL 7035 IP