Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLBOX350.IP23
Cod. Produttore
BOX350.IP23
Cod. EAN
8054521537899

Informazioni di prodotto

BOX TRASFORMATORE 390X390X535MM RAL 7035 IP23
Descrizione del produttore: Box trasformatore IP23 RAL7035 390 x 390 x 535mm per contenimento (LxPxH)

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP23

larghezza dell'apparecchio

390 mm

altezza dell'apparecchio

535 mm

profondità dell'apparecchio

390 mm

Produttore

BOX TRAFO 390X390X535MM RAL 7035 IP