Prodotti /

Cod. Rexel
LLBOX125AR
Cod. Produttore
BOX125AR
Cod. EAN
8054521535925

Informazioni di prodotto

Box metallico IP21 con finitura RAL7035, progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Assemblato al trasformatore per risparmiare tempo
  • Design compatto e accessibile
  • Facilità di montaggio grazie alle feritoie di ventilazione integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP21 contro polvere e acqua
  • Ventilazione ottimale per migliorare la durata del trasformatore
  • Finitura RAL7035 resistente e di qualità
Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 950mm x P 900mm x H 1000mm fornito assemblato al trasformatore Descrizione del produttore: Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 950mm x P 900mm x H 1000mm fornito assemblato al trasformatore

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

950 mm

altezza dell'apparecchio

1000 mm

profondità dell'apparecchio

900 mm