›

BOX LINE ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB1123E
Cod. Produttore LB1123E
Cod. EAN 8012680052851

Informazioni principali

Box Clamp 60 / Line Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola elettrica di colore antracite progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza agli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in diverse tipologie di installazioni, offrendo un'ottima soluzione per la gestione ordinata dei cavi e dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

diametro

60 mm

lunghezza

98 mm

materiale

plastica

colore

antracite

tipo di accessori

braccio

BOX LINE ANTRAC.