Descrizione del prodotto
Il prodotto DS43163008 è un box rettangolare per illuminazione, caratterizzato da un diffusore in policarbonato satinato rigato che garantisce una diffusione uniforme della luce. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato con fibra, di colore grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV per una maggiore durabilità. La cornice è in ASA stabilizzato UV, colore grigio RAL 7045, mentre il riflettore è in policarbonato bianchissimo, anch’esso infrangibile e autoestinguente V2, con protezione UV. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso, adatto per lampade fluorescenti compatte da 18 watt con attacco 2G11. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di morsettiera 2 poli, supportando conduttori fino a 2.5 mm². L’equipaggiamento comprende una guarnizione di tenuta in gomma e una piastra di cablaggio in policarbonato. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, garantendo resistenza all’acqua, polvere e urti, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. È in classe di isolamento doppio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: BOX 1 1606 FLC 1X18L CELL GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.