›

BOX DERIVAZIONE KOBO NERO

Cod. Rexel AILMLB1300001
Cod. Produttore LB1300001
Cod. EAN 8012680119981

Informazioni principali

Box derivazione Kobo Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in colore nero, progettata per l'installazione e la protezione dei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatta per uso interno ed esterno, offre una soluzione pratica per organizzare e proteggere i cavi, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e robusta assicura una protezione efficace contro polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

110 mm

altezza

49 mm

larghezza

110 mm

materiale

plastica

tipo di accessori

adattatore

colore

nero

BOX DERIVAZIONE KOBO NERO