›

BOX DERIVAZIONE KOBO ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB1300003
Cod. Produttore LB1300003
Cod. EAN 8012680120000

Informazioni principali

Box derivazione Kobo Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BOX DERIVAZIONE KOBO ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

110 mm

altezza

49 mm

larghezza

110 mm

materiale

plastica

tipo di accessori

adattatore

colore

antracite

BOX DERIVAZIONE KOBO ANTRAC.