›

BOX ALL. 506L BIANCO

Cod. Rexel AILMLB11621
Cod. Produttore LB11621
Cod. EAN 8012680023233

Informazioni principali

Box All. 506L Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box in alluminio di colore bianco, progettato per garantire protezione e durabilità negli impianti elettrici. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, facilitando l'integrazione con diversi contesti architettonici. Questo contenitore è stato realizzato per offrire una soluzione sicura e funzionale per il contenimento di componenti elettrici, combinando praticità e qualità dei materiali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

materiale

alluminio

tipo di accessori

distanziale

lunghezza

190 mm

altezza

79 mm

colore

Bianco

BOX ALL. 506L BIANCO