Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB11611
Cod. Produttore
LB11611
Cod. EAN
8012680023189

Informazioni di prodotto

Box All. 506E Bianco
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in alluminio verniciato bianco, progettata per garantire protezione e durata negli impianti elettrici. Ideale per la distribuzione sicura dei cavi, offre resistenza agli agenti atmosferici e facilita l'organizzazione dei collegamenti elettrici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diverse applicazioni sia residenziali che industriali. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza nel tempo.

larghezza

57 mm

materiale

alluminio

tipo di accessori

distanziale

altezza

123 mm

colore

Bianco

lunghezza

123 mm