Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43164000
Cod. Produttore
43164000
Cod. EAN
8012952635294

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxP xA): 247x247x147 mm
  • Materiale corpo: nylon e policarbonato
BOX 2 è un apparecchio LED da parete caratterizzato da un design essenziale e contemporaneo, ideale per l'illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento. Il diffusore è realizzato in policarbonato satinato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, che garantisce un'emissione luminosa ben controllata per assicurare comfort visivo e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni di luce. La struttura compatta e robusta è composta da un corpo in nylon fibra vetro grigio RAL 7035 e una cornice in materiale termoplastico grigio RAL 7004, adatta per installazioni esterne. L'apparecchio ha un grado di protezione IP65 e una resistenza meccanica agli urti IK08, rendendolo resistente agli agenti atmosferici e agli impatti. È predisposto per l'installazione diretta di lampade LED con attacco E27 e dotato di guarnizione di tenuta in gomma e piastra di cablaggio in policarbonato. Le dimensioni compatte (247x247x147 mm) e il peso di 1,3 kg facilitano l'installazione in diversi contesti residenziali e architettonici, integrandosi con sobrietà in ogni ambiente. La classe di isolamento è II, con alimentazione a tensione AC 220-240 V e frequenza 50/60 Hz. La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 e l'apparecchio è conforme alle norme EN60598-1 con marcatura CE. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Box 2 LED - diffusore in policarbonato satinato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

247 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

240 mm

lunghezza

247 mm

altezza/profondità

147 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

240 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

con scatola da incasso

fattore di potenza

90

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio LED da parete BOX 2 IP65 IK08 per esterni grigio