Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43164200
Cod. Produttore
43164200
Cod. EAN
8012952635454

Informazioni di prodotto

BOX 2 1626 FLC 1X18D CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Box elettrico in materiale resistente di colore grigio, progettato per contenere e proteggere componenti elettrici. La struttura è compatta e funzionale, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici. Adatto per l’utilizzo con dispositivi di dimensioni standard, garantisce protezione e facilità di accesso durante le operazioni di manutenzione. Il design semplice e robusto lo rende una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G24q-2

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65