Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43176100
Cod. Produttore
43176100
Cod. EAN
8012952645682

Informazioni di prodotto

BOX 2 1625 FLC 1X26D CELL INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il BOX 2 1625 FLC 1X26D CELL INOX è un contenitore elettrico realizzato in acciaio inox, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono resistenza alla corrosione e durabilità. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono un’installazione sicura e affidabile, rendendolo adatto per applicazioni industriali e civili. Questo box offre protezione efficace contro agenti esterni, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e facilitando la manutenzione grazie alla sua costruzione di alta qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G24q-3

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65