Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43160200
Cod. Produttore
43160200
Cod. EAN
8012952083323

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1211 - Box
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 3 W
  • Flusso luminoso: 66 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP54, IK08
  • Dimensioni: 223x89x114 mm
  • Colore: Grafite
BOX 1211 LED è un apparecchio da parete caratterizzato da un design essenziale e contemporaneo, ideale per l'illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento. Dotato di sorgente luminosa LED da 3W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 66 lumen, garantisce un'efficienza luminosa di 22 lm/W e un elevato comfort visivo grazie al controllo dell'abbagliamento e alla riduzione della dispersione luminosa. La struttura compatta e robusta, con corpo in nylon rinforzato e cornice in alluminio pressofuso, è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP54). Il diffusore in vetro temperato assicura resistenza agli shock termici e agli urti. La finitura in vernice poliestere a polvere, stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione, è di colore grafite. L'apparecchio è dotato di guarnizioni in gomma siliconica e EPDM per la tenuta. Adatto sia ad applicazioni residenziali sia architettoniche, offre sicurezza e durata con una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 50.000 ore. Classe di isolamento I, assorbimento di 3W e certificazioni CE con etichetta energetica F. Descrizione del produttore: Box LED - schermo orizzontale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

89 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

215 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

114 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

3 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

22 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-89 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

BOX LED 3W 4000K IP54 IK08 parete esterni grafite